SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZD3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41177605
MXQ12A-30ZD3-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41177614
MXQ12A-30ZD3-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41177623
MXQ12A-30ZD3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41177632
MXQ12A-30ZD3-M9BAL
CADデータダウンロード
3
M9BA
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください