SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZD3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181053
MXQ12A-40ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41181062
MXQ12A-40ZD3-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください