SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-20ZP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41194502
MXQ12B-20ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194518
MXQ12B-20ZP-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194527
MXQ12B-20ZP-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41194536
MXQ12B-20ZP-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください