MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
全11種類を絞り込む
オートスイッチ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195105MXQ12B-30ZD(-) オートスイッチなし
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195114MXQ12B-30ZD-M9BM9B
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195123MXQ12B-30ZD-M9BMM9B
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195132MXQ12B-30ZD-M9BLM9B
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195148MXQ12B-30ZD-M9NVM9NV
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195157MXQ12B-30ZD-M9BWLM9BW
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195166MXQ12B-30ZD-M9BZM9B
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195175MXQ12B-30ZD-M9PVLM9PV
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195184MXQ12B-30ZD-M9BVLM9BV
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195193MXQ12B-30ZD-M9NVLM9NV
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195202MXQ12B-30ZD-M9BWZM9BW
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする