SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41206987
MXQ12C-50ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41206996
MXQ12C-50ZB3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください