SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212544
MXQ12L-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41212553
MXQ12L-10Z3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41212562
MXQ12L-10Z3-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください