SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-30ZD)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41215746
MXQ12L-30ZD
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41215755
MXQ12L-30ZD-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41215764
MXQ12L-30ZD-M9BL-X27
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,710
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください