SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125ZE2)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41243588
MXQ16A-125ZE2-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
76,450
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41243597
MXQ16A-125ZE2-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41243606
MXQ16A-125ZE2-M9BVZ
CADデータダウンロード
5
M9BV
¥
78,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください