SMC
MX Series(MXQ16A-75ZL1)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
機能
(1)バッファ
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41259058
MXQ16A-75ZL1-M9BL
CADデータダウンロード
¥
59,950
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください