曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-20ZP)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-20ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41264116MXQ16B-20ZP-M9B0.5M9B
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41264125MXQ16B-20ZP-M9BM1M9B
¥41,250
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41264134MXQ16B-20ZP-M9BVL3M9BV
¥42,460
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする