MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-75AT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-75AT) - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41285545MXQ20-75AT-M9NVLS(L) 3M9NV(S) 1ヶ付
¥58,410
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285554MXQ20-75AT-M9PL(L) 3M9P(-) 2ヶ付
¥61,330
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285563MXQ20-75AT-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
¥61,660
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285572MXQ20-75AT-M9NZ(Z) 5M9N(-) 2ヶ付
¥61,990
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285588MXQ20-75AT-M9BWVL(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付
¥62,320
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする