※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-75AT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9PW
M9NV
M9P
M9PW
M9N
M9BWV
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41285563
品番
MXQ20-75AT-M9PWL
参考基準価格(税別)
¥61,660
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
CADデータダウンロード