SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-125ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318034
MXQ25-125ZE-M9NVS
CADデータダウンロード
M9NV
¥
82,390
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41318043
MXQ25-125ZE-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41318052
MXQ25-125ZE-M9PAZ-X39
CADデータダウンロード
M9PA
¥
94,820
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください