SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-30ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41321376
MXQ25-30ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,970
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41321385
MXQ25-30ZE-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください