SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-75ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41325628
MXQ25-75ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
62,320
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41325637
MXQ25-75ZE-M9NVS
CADデータダウンロード
M9NV
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41325646
MXQ25-75ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
68,590
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください