SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41327527
MXQ25A-10ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41327536
MXQ25A-10ZA3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41327545
MXQ25A-10ZA3-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
59,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41327554
MXQ25A-10ZA3-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
60,560
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください