SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE5)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41349157
MXQ6A-10ZE5
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41349166
MXQ6A-10ZE5-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41349175
MXQ6A-10ZE5-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください