曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40Z3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40Z3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41354915MXQ6A-40Z3-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41354924MXQ6A-40Z3-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
40,810
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41354933MXQ6A-40Z3-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする