SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZD3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41355082
MXQ6A-40ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41355098
MXQ6A-40ZD3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください