SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41369152
MXQ8-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41369168
MXQ8-10Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41369177
MXQ8-10Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください