SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41369572
MXQ8-10ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41369588
MXQ8-10ZB3-M9P
CADデータダウンロード
M9P
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41369597
MXQ8-10ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,070
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください