SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41410942
MXQ8C-10Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410958
MXQ8C-10Z2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください