SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10R)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41457133
MXS16-10R-A93LS
CADデータダウンロード
A93
(S) 1ヶ付
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41457142
MXS16-10R-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
51,210
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください