SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30ASBTF)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A90V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41459486
MXS16-30ASBTF-A90V
CADデータダウンロード
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください