SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10ASR)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478395
MXS25-10ASR-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
63,530
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41478404
MXS25-10ASR-M9NLS
CADデータダウンロード
M9N
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください