SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10R)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41478526
MXS25-10R-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
60,830
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41478535
MXS25-10R-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
64,240
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください