SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-350)
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525663
MY1B16-350-A90
CADデータダウンロード
A90
(-) 2ヶ付
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525672
MY1B16-350-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525688
MY1B16-350-M9P
CADデータダウンロード
M9P
(-) 2ヶ付
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください