曜日別特売
MY1B16-350-M9BS MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-350) SMC 41525672

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-350)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード41525672品番MY1B16-350-M9BS
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする