曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100LZ) - SMC
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
全15種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552866MY1B25-100LZ-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
¥64,900
¥58,980
¥64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552875MY1B25-100LZ-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
¥64,960
¥58,980
¥64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552884MY1B25-100LZ-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
¥65,230
¥58,980
¥64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552893MY1B25-100LZ-A93V(-) 0.5A93V(-) 2ヶ付
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552902MY1B25-100LZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552918MY1B25-100LZ-A93Z(Z) 5A93(-) 2ヶ付
¥66,550
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552927MY1B25-100LZ-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
¥67,430
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552936MY1B25-100LZ-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付
¥67,650
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552945MY1B25-100LZ-M9P(-) 0.5M9P(-) 2ヶ付
¥67,650
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552954MY1B25-100LZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
¥67,980
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552963MY1B25-100LZ-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付
¥68,310
¥61,980
¥68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552972MY1B25-100LZ-M9BWM(M) 1M9BW(-) 2ヶ付
¥68,310
¥61,980
¥68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552988MY1B25-100LZ-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
¥68,640
¥61,980
¥68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41552997MY1B25-100LZ-M9NVL(L) 3M9NV(-) 2ヶ付
¥68,970
¥61,980
¥68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41553006MY1B25-100LZ-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
¥69,300
¥62,980
¥69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする