曜日別特売
MY1B25-100LZ-A93Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100LZ) SMC 41552918

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100LZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード41552918品番MY1B25-100LZ-A93Z
参考基準価格(税別)¥66,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする