SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-772Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
772
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41657218
MY1B32G-772Z
CADデータダウンロード
¥
76,010
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください