MY1B32G-772Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-772Z) SMC 41657218

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-772Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41657218
品番
MY1B32G-772Z
参考基準価格(税別)¥76,010販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
772
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする