MY3B32-320-M9NL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320) SMC 42220158

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード42220158品番MY3B32-320-M9NL
参考基準価格(税別)¥53,410販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
320
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする