SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB32TN)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42398396
RDQB32TN-25
CADデータダウンロード
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42398405
RDQB32TN-25-A96VL
CADデータダウンロード
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください