曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF100TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF100TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42405274RDQF100TF-6060
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405283RDQF100TF-7575
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405292RDQF100TF-100100
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする