曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL32TN)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL32TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42410472RDQL32TN-7575(-) めねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42410488RDQL32TN-100100(-) めねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42410497RDQL32TN-100M100(M) おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42410506RDQL32TN-75-M9BL75(-) めねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする