曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA32TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42440362RQA32TF-20(-) めねじ20
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440378RQA32TF-30(-) めねじ30
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440387RQA32TF-20M(M) おねじ20
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42440396RQA32TF-25M(M) おねじ25
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440405RQA32TF-40(-) めねじ40
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440414RQA32TF-30M(M) おねじ30
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440423RQA32TF-40M(M) おねじ40
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440432RQA32TF-50(-) めねじ50
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440448RQA32TF-50M(M) おねじ50
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440457RQA32TF-60(-) めねじ60
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440466RQA32TF-75(-) めねじ75
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440475RQA32TF-100(-) めねじ100
12,540
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440484RQA32TF-100M(M) おねじ100
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする