※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
20
30
25
40
50
60
75
100
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42440362
品番
RQA32TF-20
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード