曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA40TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42440588RQA40TF-20(-) めねじ20
10,070
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440597RQA40TF-25(-) めねじ25
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440606RQA40TF-30(-) めねじ30
10,400
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440615RQA40TF-50(-) めねじ50
11,170
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440624RQA40TF-40M(M) おねじ40
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440633RQA40TF-50M(M) おねじ50
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440642RQA40TF-60(-) めねじ60
12,540
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440658RQA40TF-75M(M) おねじ75
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440667RQA40TF-80(-) めねじ80
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42440676RQA40TF-90(-) めねじ90
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする