※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
20
25
30
50
40
60
75
80
90
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42440597
品番
RQA40TF-25
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード