SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQB100TN)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42441123
RQB100TN-100M
CADデータダウンロード
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください