SQ1130B-51-C6-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B) SMC 42725025

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42725025品番SQ1130B-51-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする