SQ1230DN-51-C6-M SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DN) SMC 42726933

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
注文コード
42726933
品番
SQ1230DN-51-C6-M
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする