曜日別特売
SS5Y5-10S3ZBN-05U-C6-NA S Series(SS5Y5-10S3ZBN) SMC 42984463

S Series(SS5Y5-10S3ZBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
取付け方法(-) 直接取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート取出位置【P・E】(U) U側
内容量1個注文コード42984463品番SS5Y5-10S3ZBN-05U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥46,260販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
型式
(10) 横配管形
SIユニット
(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)
バルブ連数
5
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
取付け方法
(-) 直接取付
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする