S Series(SY5120-BDZE)

S Series(SY5120-BDZE) - SMCS Series(SY5120-BDZE) - SMCS Series(SY5120-BDZE) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43190315SY5120-BDZE-01RcRc1/8
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190324SY5120-BDZE-01F-QGG1/8
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190333SY5120-BDZE-N7T-Φ1/4"ワンタッチ管継手
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする