SY5120-BDZE-01 S Series(SY5120-BDZE) SMC 43190315

S Series(SY5120-BDZE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc1/8
内容量1個注文コード43190315品番SY5120-BDZE-01
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする