S Series(SY5120-BYZ)

S Series(SY5120-BYZ) - SMCS Series(SY5120-BYZ) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43190622SY5120-BYZ-01F-QGG1/8
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190638SY5120-BYZ-C6F-Q-Φ6ワンタッチ管継手
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする