SMC
S Series(SY5120-BYZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
G1/8
G1/8
Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43190622
品番
SY5120-BYZ-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気