SY5220-5WAOZ-01F-Q S Series(SY5220-5WAOZ) SMC 43208278

S Series(SY5220-5WAOZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G1/8
内容量1個注文コード43208278品番SY5220-5WAOZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする