SY5220-6LOU-01F-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU) SMC 43209486

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6LOU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード43209486品番SY5220-6LOU-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする